Housing

Housing - フエニックス・コンタクト

Phoenix Contact の D15 パネル取り付けベースは、コンタクトインサート HC-D15、A10 用のシングルロックラッチを備えています。ハウジングはアルミダイキャスト製です。動作温度範囲: -40 → 125 ℃ IP66 / IP67 保護クラス 耐塩水この記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoenix Contact の全ラインアップは、制御キャビネットに効率性、使いやすさ、一貫性をもたらすように設計された製品です。

仕様●タイプ:パネル取り付けベース●シリーズ:HC●コード番号:207-2181アズワン品番65-7518-28内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
640617881424362
1,990
1,898
2,088(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ナイロンコネクタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする