アクセサリ AMPLIMITE シリーズ 用途 ジャケットケーブル

アクセサリ AMPLIMITE シリーズ 用途 ジャケットケーブル - TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))

745550-1 グロメット:なし、アクセサリタイプ:バックシェル / ケーブルクランプ、シェルサイズ:1、シールド付き:いいえ、極数:9、色:黒、ケーブルクランプタイプ:スライドオンバックカバー、ケーブル出口角度:90、ねじ及び穴ねじサイズ:なし、ケーブル絶縁材径:8.38 mm、パッケージ方法:バッグ、コメント:すべての部品が未組み立てのパッケージになっています。各キットはケーブルカバーラッチ及びカバーで構成されています。

仕様●種類:バックシェル / ケーブルクランプ●併用可能製品:ジャケットケーブル●シリーズ:AMPLIMITE●コード番号:192-0085アズワン品番65-7639-31内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64105906745550-1
1,200
1,198
1,318(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

変換・延長アダプタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする