ダストキャップ シェルサイズ:25 III TVシリーズ

ダストキャップ シェルサイズ:25 III TVシリーズ - AMPHENOL

Amphenol India 金属製保護キャップは、シェルサイズが 25 です。亜鉛ニッケルめっきが施されています。アイレットタイプ

仕様●オス/メス:ソケット●シェルサイズ:25●ミルスタンダード:MIL-DTL-38999●シリーズ:III TV●表面処理:亜鉛●コード番号:226-8724アズワン品番65-7619-94内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64131718D38999/33Z25R
9,890
9,798
10,778(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

丸型コネクタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする