エスコ
ワンハンド/トイレットペーパーホルダー
ワンタッチでペーパー着脱可能。
直径120mm以下、幅100~118mmのペーパーを使用してください。
芯なしペーパーは使用できません。
下側にはペーパーを交換するためのスペースを確保してください。
仕様
●仕様:ビス式●サイズ(mm):170(W)×98(D)×84(H)●材質:ABS樹脂●カラー:ホワイト●付属品:ステンレストラスタッピンねじ4×30(3本)●片手でペーパーカットができるワンハンド仕様
アズワン品番
65-9270-37
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64132567
EA638LD-45
オープン
¥
1,660
¥
1,826
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください