8/23より値下げ!現場を応援
HM 48 T ベアリングアセンブリ SKF(日本エスケイエフ) 64145264

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ベアリングアセンブリ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
64145264
品番
HM 48 T
参考基準価格(税別)¥163,000販売価格(税込)¥179,278
販売価格(税別)値下げ
162,980

SKF ロックナット及びロック装置は、ベアリングを補完するために必要です。SKF では、アダプタスリーブ、回収スリーブ、ロックナットなど、幅広いベアリングアクセサリを用意しています。高品質

仕様
●タイプ:ベアリングロックナット及びロック装置●寸法:240 x 300 x 34mm●内径:240mm●併用可能製品:MB 48●コード番号:209-3798
アズワン品番
65-7957-57
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

樹脂/プラスチック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする