アズワン
油性用アク洗用刷毛(PP毛) EA109MZシリーズ
木材の保護・汚れ防止剤の塗布、アク洗い用の専用刷毛です。
仕様
●毛幅:70mm●毛丈:44mm●玉厚:19mm●全長:235mm●毛質:中硬●PP毛●筋違●アク洗用刷毛●油性用
アズワン品番
65-9244-90
内容量
1本
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64161425
EA109MZ-10
¥
680
取扱い終了
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください