丸型コネクタ 3極 M8 パネルマウント 1袋 20個入

丸型コネクタ 3極 M8 パネルマウント 1袋 20個入 - フエニックス・コンタクト

Phoenix Contact センサ又はアクチュエータ埋込型コネクタは、M8 接続方式で、背面又はねじ取り付けは M8 ねじです。ストレートはんだ接続が付属します。IP67保護等級 -40℃ → 85℃動作周囲温度

仕様●極数:3●実装タイプ:パネルマウント●コネクタサイズ:M8●プラグ/ソケット:プラグ●結線方法:はんだ●コーディング:A●シリーズ:DSI●コード番号:213-0187アズワン品番65-7524-73内容量1袋(20個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
641773151694334
50,200
49,980
54,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

丸型コネクタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする