自動車用コネクタ 26極 オス プラグハウジング

自動車用コネクタ 26極 オス プラグハウジング - TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))

Superseal 1.0プラグハウジングは、1.0 mmのレセプタクルコンタクトに対応し、最大15 Aの電流を流せます。26、34、60極の配列が用意されており、かん合用の一体型ラッチが付いています。

仕様●タイプ:プラグハウジング●オス/メス:オス●行数:4●定格電流:15A●色:黒●高さ:34.5mm●幅:32.1mm●深さ:32.1mm●動作温度 Min:-40℃●コード番号:183-9264アズワン品番65-7563-19内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
641934242-1437285-2
2,750
2,698
2,968(税込)
7日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ナイロンコネクタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする