低VOCビニールテープ ワイヤーハーネステープ 黒

低VOCビニールテープ ワイヤーハーネステープ 黒 日東電工

ワイヤーハーネスの保護や結束用のハーネステープ
自動車に張り巡らされているワイヤハーネス(電線)を保護/結束するために開発されたテープです。ビニール粘着テープには、従来は熱安定剤として鉛化合物が入っていましたが、環境保護に考慮し、鉛化合物に替えてカルシウム亜鉛系を用いたビニールテープに改良してあります。さらに、テープの厚さをできる限り薄くし、低ハロゲン化、軽量化しています。
RoHS2指令に適合しています。

仕様RoHS:2021/09/22時点 幅(mm)19 厚さ(mm)0.07 長さ(m)35 アズワン品番67-0396-46 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
64286628 NO.2101TVH
280
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「油圧機器・油圧ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする