アクセサリ 23極

アクセサリ 23極 - TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))

TE Connectivity ハイブリッド、オス端子用ハウジングは、23 ポジションで電線対電線コネクタシステムに統合されています。電源及び信号回路の用途に使用されます。Deutsch HDP20 ハウジングは、丸形の熱可塑性樹脂コネクタですコネクタ及びハウジングタイプ - オス端子用ハウジング コネクタシステム - 電線対電線 プライマリロック機能 - コンタクトリテーナ コネクタ及びコンタクトは To Wire 及びケーブルを終端します プライマリ製品の色 - 黒

仕様●極数:23●シリーズ:DEUTSCH HDP●コード番号:217-5586アズワン品番65-7504-99内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64289839HDP26-24-23PE-L017
3,980
3,898
4,288(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

丸型コネクタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする