DINプラグ 8極 オス ケーブルマウント 1箱 100個入

DINプラグ 8極 オス ケーブルマウント 1箱 100個入 - LUMBERG

Mini-DIN plugs and sockets for soldering
Straight plugs and sockets with cable gland, for solder connections Miniature connectors per DIN 45321, plug-in, compatible with IEC 60130-9
For signal currents and loads of up to 2 A
Gold-plated contacts.

仕様●極数:8●オス/メス:オス●実装タイプ:ケーブルマウント●コネクタサイズ:ミニチュア●結線方法:はんだ●接続方向:ストレート●定格電流:1A●定格電圧:100 V ac●動作温度 Max:+85℃●コード番号:190-3275アズワン品番65-7547-34内容量1箱(100個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64320666MP-371 S/8
50,600
49,980
54,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

丸型コネクタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする