ローラーベアリング 内径42mm レース幅19mm
8/23より値下げ現場応援プライス!お求めやすい価格でさらにお得。
SKF 大容量円筒ローラーベアリングは、総ころ軸受の高荷重容量と保持器付き軸受の高速容量を兼ね備えています。内径 42 mm、外径 72 mm です。ベアリングはスチール製です 円筒穴タイプ
- 仕様
- ●内径:42mm●外径:72mm●ローラーベアリングタイプ:円筒形●レース幅:19mm●ボアタイプ:パラレル●コード番号:210-1526
- アズワン品番
- 65-7950-66
- 内容量
- 1個
商品豆知識
ベアリング(軸受) の新着商品
カテゴリ

















