曜日別特売
8/23より値下げ!現場を応援
RNU 306 ローラーベアリング 内径42mm レース幅19mm SKF(日本エスケイエフ) 64340695

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ローラーベアリング 内径42mm レース幅19mm

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
64340695
品番
RNU 306
参考基準価格(税別)¥23,000販売価格(税込)¥25,278
販売価格(税別)値下げ
22,980

SKF 大容量円筒ローラーベアリングは、総ころ軸受の高荷重容量と保持器付き軸受の高速容量を兼ね備えています。内径 42 mm、外径 72 mm です。ベアリングはスチール製です 円筒穴タイプ

仕様
●内径:42mm●外径:72mm●ローラーベアリングタイプ:円筒形●レース幅:19mm●ボアタイプ:パラレル●コード番号:210-1526
アズワン品番
65-7950-66
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

樹脂/プラスチック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする