LUMBERG
DINソケット 3極 メス ケーブルマウント
IEC60130-9
KV Cable Sockets
ストレートタイプはねじ継手及びはんだ端子付き 533-2778はドミノレイアウト(4隅のピンと中央のピン)
仕様
●極数:3●オス/メス:メス●実装タイプ:ケーブルマウント●コネクタサイズ:M16●接合型:スクリューオン●結線方法:はんだ●接続方向:ストレート●定格電流:5A●定格電圧:250 V ac●IP保護等級:IP40●DINナンバー:DIN EN 60529●シリーズ:KV●動作温度 Max:+85℃●コード番号:533-4881
アズワン品番
65-7773-61
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64347729
KV 30
¥
1,820
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください