Optibelt
タイミングベルト 幅 21mm 長さ 1040mm 歯数 130 ピッチ 8mm ポリウレタン
仕様
●長さ:1040mm●幅:21mm●ピッチ:8mm●歯の数:130●材質:ポリウレタン●コード番号:231-2059
アズワン品番
65-7915-94
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64359428
1040 8MDC 21
¥
42,600
¥
41,980
¥
46,178
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください