MMC型乾式単板電磁クラッチ(エンジン用・12V)

MMC型乾式単板電磁クラッチ(エンジン用・12V) - 小倉クラッチ

特殊ばねの採用により、振動・衝撃、トルク変動など過酷な使用に耐えることができます。
表面は塗装を施し、玉軸受は特殊グリース・ゴムシールを採用しているため防錆力に優れ、周囲温度が高い場所でも使用できます。
クラッチのフィールドはベアリングタイプであるため、取付けが容易です。取付け方向も縦・横を問いません。また電気制御も容易です。
アーマチュアは板ばね駆動方式であるため、回転方向のバックラッシュがなく回転中の騒音がありません。
定格電圧はDC12V、DC24Vの2種類ありますので、バッテリー電源での使用にも最適です。

用途
小型漁船:発電機・油圧ポンプ・コンプレッサの駆動に。
特装車:各種ポンプの駆動に。
建設機械:ポンプの駆動に。
ヒートポンプ:コンプレッサの駆動に。
付属品ボルト、リセプタクル170021-2、スリーブ170889-2(AMP製)、保護素子電圧(V)DC12機能伝達・しゃ断RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
注意
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。ご注意ください。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※大口のご注文や4tトラックが乗り入れ出来ない場合などは、別途料金が発生・または配送をお断りさせて頂く場合がございます。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様には、配送ができません。
※1階軒先までのお渡しになります。
全6種類を絞り込む
穴径(Φmm)
6種類すべて表示中
注文コード
品番
トラスコ品番
厚さ(mm)
径(Φmm)
穴径(Φmm)
容量(W)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64089736MMC100E848-4962111.338170100
オープン
379,800
417,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
64089754MMC10E848-496471.31763035
オープン
89,980
98,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
64089779MMC20E848-496779.82214050
オープン
149,800
164,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
64089797MMC40E848-496990.22615065
オープン
199,800
219,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
64089815MMC5E848-497156.11412530
オープン
54,980
60,478(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
64089840MMC70E848-4973100.43166090
オープン
269,800
296,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

減速機・クラッチ・ブレーキ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする