CCP
電子レンジ調理土鍋 TETTORI(テットリ)
電子レンジ/直火調理のどちらもできる。
1台3役「炊飯」「煮る」「蒸す」が可能。
マルチ鍋なのにコンパクト。
1人鍋やラーメン・うどん鍋にもお役立ちします。
セット内容
土鍋本体、土鍋蓋、シリコン中釜、シリコン中蓋、レシピブック、説明書
材質
土鍋:耐熱陶磁器、中釜:シリコン
質量(kg)
1.3(シリコントレー/内蓋含む)
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
185×185×135
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64372168
BF-DN97-BK
オープン
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください