ドライブレコーダー

ドライブレコーダー - セルスタードライブレコーダー - セルスター

日本製3年保証 リヤ専用ドライブレコーダー
200万画素フルハイビジョン HDR+夜間補正搭載で夜間でも綺麗な映像を記録できます。 最大4倍のデジタルズーム機能搭載。 microSDカード16GB付属。 最大12時間対応のパーキングモードを搭載 常時(常に録画)、モーション(カメラが動作を検知した場合)、イベント(衝撃)の組み合わせによる設定が可能。駐車中の車上荒らしやイタズラをしっかりと監視・記録します。※パーキングモード機能を使うにはオプションの常時電源コードGDO-24(9m)が必要です。 microSDカードメンテナンスフリー搭載 独自のファイルシステムで録画ファイルの断片化を無くし、エラー発生率を低減。定期的なフォーマットが不要となります。高温に強く安全性が高いスーパーキャパシタ搭載。

仕様●3Gセンサー:有り(衝撃感度 10段階)●HDR:有り●VCCI:クラスB●インターネット地図連動:有り●外部映像出力:無し●記録データ:日時、加速度、走行速度、位置情報、映像ファイル●録画トリガ:通常時:常時録画/常時録画+イベント録画/クイック録画、パーキングモード時:常時録画/モーション録画/常時録画+イベント録画/モーション録画+イベント録画●録画圧縮:録画AVI(H.264)、静止画JPEG●録画画角:【FullHD】水平107° 垂直56° 対角130°【HD】水平107° 垂直56° 対角130°【D1】水平90° 垂直56° 対角115°●録画画質:【FullHD】高画質(12Mbps)、標準(10Mbps)、低画質(8Mbps)【HD】高画質(7Mbps)、標準(5Mbps)、低画質(3Mbps)【D1】高画質(2Mbps)、標準(1.5Mbps)、低画質(1Mbps)セット内容ドライブレコーダー本体、マウントベース(※あらかじめ両面テープ(ガラス用) が貼られています)、両面テープ(リヤトレイ用)、ボールジョイント(ストレート)、16GB microSDカード クラス10(※SDカード変換アダプタ・SDカードケース付)、直結配線DCコード (3極) 9m、取扱説明書本体質量(g)75寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)本体:82×24.5×43.5(突起部含まず)※マウントベース取り付け時 72電源電圧(V)DC12/24記録媒体microSDカード8GB~32GB(クラス10/SDHC規格準拠)、64GB(クラス10/SDXC規格準拠)、その他、スピードクラスとして下記以上を推奨(SDスピードClass:Class10、UHSスピードクラス:U1以上、Videoスピードクラス:V30以上)保証期間3年視野角水平116° 垂直59° 対角145°撮像素子200万画素 カラーCMOSセンサー音声録音有り(オン、オフ設定可)F値2画素数200万画素(FullHD)、100万画素(HD)、35万画素(D1)最低被写体照度(Lux)3フレームレート30fps動作温度範囲(℃)-10~60GPS有り内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64374758CS-24FB
オープン
25,980
28,578(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ドライブレコーダー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする