曜日別特売

ドライブレコーダー

ドライブレコーダー - FIRSTCOMドライブレコーダー - FIRSTCOMドライブレコーダー - FIRSTCOMドライブレコーダー - FIRSTCOMドライブレコーダー - FIRSTCOMドライブレコーダー - FIRSTCOMドライブレコーダー - FIRSTCOMドライブレコーダー - FIRSTCOM

DC12V/24V対応
前・後方 2カメラで安心
2.7型液晶モニター搭載
STARVIS搭載・200万画素
HDR機能搭載
フォーマットフリー機能
Gセンサー機能搭載
安心の日本国内生産
GPSユニットでさらに安全※FC-DR226W PLUS
スーパーキャパシタ搭載
『FC-DR226W』は、どなたでも手軽に扱える前後2カメラのドライブレコーダー。2.7インチのゆとりある液晶画面により直感的な操作が可能です。
フロントカメラ・リアカメラともにFull HD 200万画素の高解像度CMOSセンサーを搭載。前の車のナンバーも読み取れる高精細な録画を実現。
そしてSTARVIS(スタービス※)を採用(フロントのみ)し、夜間等少ない光量でも鮮明録画が可能。※STARVIS(スタービス)は、監視カメラ用途CMOSイメージセンサ向けに開発された高感度・高画質を実現する裏面照射型画素技術であり、ソニー株式会社の登録商標です。
さらにHDR(ハイダイナミックレンジ)機能搭載なので、トンネルの出口など明るさの落差が大きい環境でも鮮明録画が可能となります。(※リアカメラはWDRを搭載)
また本製品は、保存データの破損が少なくSDカードの断片化を格段に抑えた専用ファイルシステムを採用しているため、基本的にSDカードの「フォーマット」を行う必要はありません。
煩わしさから開放されるのもうれしい仕様です。※動作が不安定な場合等には、本機でフォーマットを行ってください。
衝撃によりシガー電源が切れた場合でも、内蔵した電源で録画中のファイルを自動保存します。バックアップ電源は耐久性に優れたスーパーキャパシタを採用。
別売りオプションの【GPSユニット】を接続して頂ければ、日時合わせを自動的に行うことができ、自車速度等が表示されます。※『FC-DR226W PLUS』は、この【GPSユニット】が同梱されたモデルとなります。
また、専用ビューアーソフト(無料)によって、記録した映像を走行スピード表示やGoogle Mapと連動させてパソコンで再生することができます。

付属品取付ステー(※FC-DR226W PLUSはGPSを内蔵)×1、ステー用両面テープ×1、リアカメラ(ケーブル長:約 0.4m) ×1、リアカメラ固定用両面テープ ×1、リアカメラ接続ケーブル(約 9.4m) ×1、シガー電源コード×1、microSDHCカード(32GB)×1、装着ステッカー×1、取扱説明書(保証書付)×1電源DC12/24V (本体DC5V)/バックアップ スーパーキャパシタ方式 /ボタン充電池(時計用)本体寸法(mm)フロントカメラ:幅約79×高さ約49×厚さ約25(突起部分含まず)、取付けステー装着時・高さ:約115(窓ガラス25°想定)、リアカメラ:幅約55×高さ約30×厚さ約30本体質量(g)約73 (microSDHCカード含む)|取付けステー装着時:約102 (FC-DR226Wは約90)、リアカメラ:約35(接続ケーブル含まず)記録方式常時録画、イベント記録(Gセンサー/手動)有効画素数フロントカメラ:200万画素CMOS・STARVIS搭載、リアカメラ:200万画素CMOS・STARVIS非搭載機能Gセンサー:有り(オフ、1 ~ 3)3段階調整、GPS:FC-DR226W PLUS は搭載、FC-DR226W はオプション (HX-GP200)、速度超過警報(音声):60km/h、80km/h、100km/h、120km/h (FC-DR226W はオプション)記録媒体microSDHC(32GB付属)/ 8~32GB対応(Class10以上)消費電流(mA)約400(DC12V時) / 約200(DC24V時)解像度フロントカメラ/リアカメラ:1920×1080(Full HD)保証期間3年間 (microSDHCカード等 消耗品除く)記録ファイル形式動画 MOV(H.264)録画時間常時録画:1分 / イベント録画:1分画面サイズ2.7インチ液晶モニター言語表示日本語/英語フレームレートフロントカメラ:27.5fps|リアカメラ:30fps音声ON/OFF可能画像補正フロントカメラ:HDR|リアカメラ:WDR画角フロントカメラ:レンズ 水平約120度 垂直約68度(149度対角)/最大記録 水平約118度 垂直約66度(145度対角)、リアカメラ:レンズ 水平約115度 垂直約65度(143度対角)/最大記録 水平約110度 垂直約60度(138度対角)動作温度範囲(℃)-10~60再生形式専用動画再生ソフト / 本体モニター内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64419409FC-DR226W-W
オープン
21,980
24,178(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ドライブレコーダー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする