ブライトライト
両口ハロゲンランプ
両口金形ハロゲンランプ
電圧(V)
110
電球形状
ハロゲン
電球の種類
ハロゲン
内容量
1個
バスケットに入れる
7
件中 1~7件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(mm)
全光束(Lm)
定格寿命(時間)
色温度(K)
ワット数
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64425456
J110V150W 118MM
118
2600
2000
2900
150W
オープン
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
当日出荷
64425465
J110V200W 118MM
118
3200
2000
2900
200W
オープン
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
当日出荷
64425474
J110V250W 118MM
118
4000
2000
2900
250W
オープン
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
当日出荷
64425490
J110V300W 118MM
118
5000
2000
2900
300W
オープン
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
当日出荷
64425499
J110V500W 118MM
118
9500
2000
2900
500W
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
当日出荷
64425508
J110V100W
78
1300
1500
2800
100W
オープン
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
6日以内出荷
返品不可
64425517
J110V150W
78
2400
1500
2900
150W
オープン
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください