セフ引出しボックス用パーツ セフボックス・セフ台車シリーズ

セフ引出しボックス用パーツ セフボックス・セフ台車シリーズ - タジマツール(TJMデザイン)セフ引出しボックス用パーツ セフボックス・セフ台車シリーズ - タジマツール(TJMデザイン)セフ引出しボックス用パーツ セフボックス・セフ台車シリーズ - タジマツール(TJMデザイン)セフ引出しボックス用パーツ セフボックス・セフ台車シリーズ - タジマツール(TJMデザイン)セフ引出しボックス用パーツ セフボックス・セフ台車シリーズ - タジマツール(TJMデザイン)セフ引出しボックス用パーツ セフボックス・セフ台車シリーズ - タジマツール(TJMデザイン)セフ引出しボックス用パーツ セフボックス・セフ台車シリーズ - タジマツール(TJMデザイン)セフ引出しボックス用パーツ セフボックス・セフ台車シリーズ - タジマツール(TJMデザイン)
(1件のレビュー)

タジマセフシステム対応品
セフツールボックス用アクセサリー
工具収納用
セフ引出しボックス用パーツ
ボックス外側にセフホルダー機能を搭載

用途セフツールボックスシリーズ用アクセサリー材質(本体)PP樹脂内容量1個
注意
※ご使用前に取扱説明書を必ずお読みください。
※製品仕様は予告なく変更する場合がございます。予めご了承ください。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(g)
タイプ
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64486934TB-HBOXL1650下段用120×502×328
9,900
5,998
6,598(税込)
当日出荷
64486925TB-HBOXU2850上段用154×502×328
14,800
8,998
9,898(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2024-10-21
用途: 工具収納
櫻井建設建設業・工事業

ホームセンターでは上下セットの物しか販売していなかったので2段仕様なのかと思っていたら下段のみの販売可能だったので即購入しました。
ボックスの段数が増やせるので道具類が多くなってきた場合等に便利です。
自分はボックスを車から降ろさないので車の荷台の中で収納ボックスとして使用しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ツールボックス/ツールバッグ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする