曜日別特売

PDバルブ(デュアル弁)

PDバルブ(デュアル弁) - ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)

エアタンクへの給排気時間が短く、給排気特性に優れています。
ポートP(1次)側圧力が下がってもポートA(2次)側圧力を保持できます。
子対応で国際化に対応し、コイルブロックは高い防水性(IP67)を確保しています。さらに、低電力形で従来形と比べ30%以上の低電力化が図れます。

使用圧力(MPa)0.15~0.95圧力調整範囲(MPa)0.01~0.95使用温度(℃)-10~50内容量1個
関連資料:(0.59MB)
30件中 130各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
口径
質量(kg)
有効断面積(mm2)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64692655AD-SL236-303D-DA1ポートP、A:Rc3/8、ポートE:Rc3/42P~A:45、A~E:50
115,390
99,980
109,978(税込)
60日以内出荷
返品不可
64692664AD-SL236-303D-DA2ポートP、A:Rc3/8、ポートE:Rc3/42P~A:45、A~E:50
115,390
99,980
109,978(税込)
60日以内出荷
返品不可
64692680AD-SL236-303D-DA3ポートP、A:Rc3/8、ポートE:Rc3/42P~A:45、A~E:50
115,390
99,980
109,978(税込)
60日以内出荷
返品不可
64692689AD-SL236-303D-DA4ポートP、A:Rc3/8、ポートE:Rc3/42P~A:45、A~E:50
115,390
99,980
109,978(税込)
60日以内出荷
返品不可
64692698AD-SL236-303D-DD2ポートP、A:Rc3/8、ポートE:Rc3/42P~A:45、A~E:50
115,390
99,980
109,978(税込)
60日以内出荷
返品不可
64692707AD-SL236-304D-DA1ポートP、A:Rc1/2、ポートE:Rc3/42P~A:45、A~E:60
115,390
99,980
109,978(税込)
60日以内出荷
返品不可
64692716AD-SL236-304D-DA2ポートP、A:Rc1/2、ポートE:Rc3/42P~A:45、A~E:60
115,390
99,980
109,978(税込)
60日以内出荷
返品不可
64692725AD-SL236-304D-DA3ポートP、A:Rc1/2、ポートE:Rc3/42P~A:45、A~E:60
115,390
99,980
109,978(税込)
60日以内出荷
返品不可
64692734AD-SL236-304D-DA4ポートP、A:Rc1/2、ポートE:Rc3/42P~A:45、A~E:60
115,390
99,980
109,978(税込)
60日以内出荷
返品不可
64692750AD-SL236-304D-DD2ポートP、A:Rc1/2、ポートE:Rc3/42P~A:45、A~E:60
115,390
99,980
109,978(税込)
60日以内出荷
返品不可
64692759AD-SL236-506D-DA1ポートP、A:Rc3/4、ポートE:Rc1 1/43P~A:95、A~E:130
119,200
109,800
120,780(税込)
60日以内出荷
返品不可
64692768AD-SL236-506D-DA2ポートP、A:Rc3/4、ポートE:Rc1 1/43P~A:95、A~E:130
119,200
109,800
120,780(税込)
60日以内出荷
返品不可
64692777AD-SL236-506D-DA3ポートP、A:Rc3/4、ポートE:Rc1 1/43P~A:95、A~E:130
119,200
109,800
120,780(税込)
60日以内出荷
返品不可
64692786AD-SL236-506D-DA4ポートP、A:Rc3/4、ポートE:Rc1 1/43P~A:95、A~E:130
119,200
109,800
120,780(税込)
60日以内出荷
返品不可
64692795AD-SL236-506D-DD2ポートP、A:Rc3/4、ポートE:Rc1 1/43P~A:95、A~E:130
119,200
109,800
120,780(税込)
60日以内出荷
返品不可
64692804AD-SL236-508D-DA1ポートP、A:Rc1、ポートE:Rc1 1/43P~A:95、A~E:150
119,200
109,800
120,780(税込)
60日以内出荷
返品不可
64692820AD-SL236-508D-DA2ポートP、A:Rc1、ポートE:Rc1 1/43P~A:95、A~E:150
119,200
109,800
120,780(税込)
60日以内出荷
返品不可
64692829AD-SL236-508D-DA3ポートP、A:Rc1、ポートE:Rc1 1/43P~A:95、A~E:150
119,200
109,800
120,780(税込)
60日以内出荷
返品不可
64692838AD-SL236-508D-DA4ポートP、A:Rc1、ポートE:Rc1 1/43P~A:95、A~E:150
119,200
109,800
120,780(税込)
60日以内出荷
返品不可
64692847AD-SL236-508D-DD2ポートP、A:Rc1、ポートE:Rc1 1/43P~A:95、A~E:150
119,200
109,800
120,780(税込)
60日以内出荷
返品不可
64692856AD-SL236-710D-DA1ポートP、A:Rc1 1/4、ポートE:Rc29.3P~A:430、A~E:550
124,500
119,800
131,780(税込)
60日以内出荷
返品不可
64692865AD-SL236-710D-DA2ポートP、A:Rc1 1/4、ポートE:Rc29.3P~A:430、A~E:550
124,500
119,800
131,780(税込)
60日以内出荷
返品不可
64692874AD-SL236-710D-DA3ポートP、A:Rc1 1/4、ポートE:Rc29.3P~A:430、A~E:550
124,500
119,800
131,780(税込)
60日以内出荷
返品不可
64692890AD-SL236-710D-DA4ポートP、A:Rc1 1/4、ポートE:Rc29.3P~A:430、A~E:550
124,500
119,800
131,780(税込)
60日以内出荷
返品不可
64692899AD-SL236-710D-DD2ポートP、A:Rc1 1/4、ポートE:Rc29.3P~A:430、A~E:550
124,500
119,800
131,780(税込)
60日以内出荷
返品不可
64692908AD-SL236-712D-DA1ポートP、A:Rc1 1/2、ポートE:Rc29.3P~A:430、A~E:600
124,500
119,800
131,780(税込)
60日以内出荷
返品不可
64692917AD-SL236-712D-DA2ポートP、A:Rc1 1/2、ポートE:Rc29.3P~A:430、A~E:600
124,500
119,800
131,780(税込)
60日以内出荷
返品不可
64692926AD-SL236-712D-DA3ポートP、A:Rc1 1/2、ポートE:Rc29.3P~A:430、A~E:600
124,500
119,800
131,780(税込)
60日以内出荷
返品不可
64692935AD-SL236-712D-DA4ポートP、A:Rc1 1/2、ポートE:Rc29.3P~A:430、A~E:600
124,500
119,800
131,780(税込)
60日以内出荷
返品不可
64692944AD-SL236-712D-DD2ポートP、A:Rc1 1/2、ポートE:Rc29.3P~A:430、A~E:600
124,500
119,800
131,780(税込)
60日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする