曜日別特売

クリーンエキゾースト

クリーンエキゾースト - ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)

圧縮空気の排気専用エアフィルタで排気エアのクリーン化と騒音防止に!
特に、クリーンルーム、食品工場内で使用されるエア機器からの排気エアによる汚染防止に最適。
0.01μm以上の固形微粒子の除去、オイルミスト99.99%以上を除去し、クリーンルーム内における圧縮空気の排気エアによる汚染を防止。
排気音をやわらげ、工場内の環境改善のために騒音を低減。
消音効果:35dB以上。
フィルタエレメントの交換がカンタンで、30秒で交換が可能。

用途
クリーンルーム、工場内の環境改善、騒音防止など。
排気エアによる汚染を防止するとともに作業者の健康維持のお役に立ちます。
質量(kg)0.55使用温度範囲(℃)5~50接続口径(Rc)d:3/8最高使用圧力(MPa)0.1固形粒子除去(μm)0.01最大流量(L/min)(ANR)750内容量1個
関連資料:(1.73MB)
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
エレメント型式
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64693529AT-CE-105交換:TE-CE-105
28,730
27,980
30,778(税込)
35日以内出荷
返品不可
64693547AT-CEC-105交換:TE-CEC-105
46,440
42,980
47,278(税込)
35日以内出荷
返品不可
64693538AT-CE-107交換:TE-CE-105
24,600
取扱い終了
返品不可
64693556AT-CEC-107交換:TE-CEC-105
39,800
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空圧補器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする