ノーリツイス
作業用チェア
スムーズな上下で作業用に最適です。
用途
あらゆる作業現場に
材質/仕上
脚部:固定脚、座:ポリエチレン(ブロー成型)
色
ブラック
質量(g)
57
キャスター
なし
張地
ブロー成型座
背もたれ
なし
座幅(mm)
330
座高(mm)
440~635
高さ調節
あり
昇降方式
座上下:ガス調節式
内容量
1台
注意
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※ご発注数量・送付先住所によっては下記地域運賃以外に特別費用がかかる場合がございます。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色(張地)
座面径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
65081234
TD-53B
ブラック
330
¥
20,100
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
1
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
北海道地方
1
お送りできません
沖縄地方
1
お送りできません
離島
1
お送りできません