曜日別特売

キッズアームチェア アミー

キッズアームチェア アミー - 市場キッズアームチェア アミー - 市場キッズアームチェア アミー - 市場キッズアームチェア アミー - 市場キッズアームチェア アミー - 市場キッズアームチェア アミー - 市場キッズアームチェア アミー - 市場キッズアームチェア アミー - 市場

持ち運びやすく、カラーバリエーション豊富な木製子供用チェアです。座面の高さは2段階調節可能です。子どもらしいかわいらしさを表現するためバランスにもこだわりました。脚先には傷防止のフェルト付き。

用途子供用チェア材質座面・背もたれ:天然木(ラバーウッド材) フレーム:天然木化粧合板(ラバーウッド材) ラッカー塗装仕上げ耐荷重(kg)25寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)310×300×390座面高さ(mm)235・200内容量1脚
注意
※定期的にボルトを締めなおしてください。用途以外には使用しないでください。耐荷重表記を超える負荷を掛けないでください。水にぬれた場合はすぐにふき取ってください。長持ちさせるためにも丁寧なお取り扱いをお願いします。天然木のため個体差があります。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※お客様のご都合により再配送や運送会社で長期の保管が発生した場合には別途費用が必要となる場合がございますのでご注意ください。
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
質量(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
65310536ILC-3434IV1.65アイボリー
オープン
5,298
5,828(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
65310545ILC-3434CGY1.65シアングレー
オープン
5,298
5,828(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
65310554ILC-3434LPK1.65ラベンダーピンク
オープン
5,298
5,828(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
65310579ILC-3434MYL1.65マスタードイエロー
オープン
5,298
5,828(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
65310570ILC-3434CBL1.7クラシックブルー
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき¥500/税込¥550
沖縄地方数量1につき¥2,200/税込¥2,420
離島数量1につき¥2,200/税込¥2,420
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

椅子」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする