ADSパネル27型液晶モニター 白

ADSパネル27型液晶モニター 白 - プリンストンADSパネル27型液晶モニター 白 - プリンストンADSパネル27型液晶モニター 白 - プリンストン

色の再現性に優れたADSパネルを採用し、広い視野角を確保することで見る位置に色味やコントラストの変化が少なく正確な色再現を実現。また3辺ベゼル幅2mmのスマートなフォルム、軽量コンパクトな筐体デザインは場所を選ばず設置可能です。HDMIとVGAの2系統の映像入力と音声出入力端子を搭載し、幅広い機器に対応しています。
安心して長くご使用いただける液晶パネルとバックライトを含め5年間保証がついています。(ただし使用時間は30000時間以内に限る)

仕様パワーマネジメント規格/プラグ&プレイ機能:VESA DPM互換/VESA DDC2B●応答速度(GtoG)/オーバードライブ(GtoG):14ms(typical)/5ms●最大表示面積(mm)/画素ピッチ(mm):W597.888×H336.312/0.3114×0.3144●画面コントロール:日本語対応OSD(メニュー言語:日本語(初期設定)・英語)●視野角度(°):水平178垂直178付属品電源ケーブル(1.8m)、HDMIケーブル(1..5m)、D-Subピンケーブル(1.5m)、3.5mmステレオminiケーブル(1.5m)、スタンド固定ネジ、スタンド支柱、スタンド台座、ユーザーズガイド(保証書含む)質量(kg)スタンド含む:4.6±0.3、パネル部のみ:4.1±0.3電源本体内蔵AC100V50/60Hz(消費電力:最大40W、スリープ0.5W以下)表面処理ノングレア外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)スタンド含む:612×226×482、パネル部のみ:612×49×364機能カラー調節(クール・ノーマル・ウォーム・ユーザーカラー設定)、プリセットモード(標準・ゲーム・映画・風景・テキスト)、ブルーライト削減、フリッカー軽減、VESA100×100、セキュリティロックスロットコントラスト比1300:1(DCR時)最大解像度1920×1080入力端子D-Sub(mini15ピン)×1、HDMI×1、3.5mmステレオミニジャック×1スピーカー2W×2色(本体)ホワイトRoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合アスペクト比16:9モニターサイズ27型ワイド/白色LEDバックライトパネル駆動方式ADS最大表示色1677万色グリーンマーク認定入力コネクタビデオ:HDMI/D-Sub(mini15pin)、サウンド:3.5mmステレオミニジャック内容量1台
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
65312548PTF-B271W-WH
オープン
25,980
28,578(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

液晶モニター・液晶ディスプレイ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする