移動式インバーター冷風扇

移動式インバーター冷風扇 - フナボリ

工場、倉庫、事業所、オフィス、学校の体育館、イベント会場、畜産施設、農業施設、加工場、観光レジャー施設など様々な場所でご利用頂けます。
上下左右、気流を自在に左右に動くオートフラップ機能搭載、上下は手動で調節可能です。
水の気化熱によって冷風を送り出し、同時にホコリ・塵をカットします。
蒸発式の為、カビの原因になるミストは発生しません。
市販の次亜塩素酸をフィルターに吹き付ければ気流に乗ってウイルス・雑菌などを抑制、除菌効果で清潔な環境に。
マイナスイオンは通常時の3倍です。
自動給水機能により面倒な補水作業が不要です。
ホースが届かない場所は手動給水によって使用することも可能です。
吸入空気温よりマイナス4℃前後の排出空気温が超大風量によって送風、速やかに涼しさを体感できます。
大型フィルターがホコリ・塵を含んだ熱気を吸い込み、クリーンな冷風に変えて送り出します。

用途工場・倉庫・事業所・オフィス・学校の体育館・イベント会場・畜産施設・加工場・観光レジャー施設など最高回転数(min-1[r.p.m])1400(無段変速)電源(V)単相100消費電力(W)450スイッチ安全ブレーカー内蔵型サイズ(inch)【羽根】18羽根枚数3モーター1/3HP F4P騒音値(dB)20~50(吹出口から7m付近)材質(表面)FRP有効距離(m)【送風】8風量(m3/h)14000貯水容量(L)60標準使用水量(L)室内:15/室外:20内容量1台
注意
※納入時、荷下ろしが出来るフォークリフト等が必要です。
※個人宅様への配送は出来ないです。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
65306029M902-COOL
430,000
429,000
471,900(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国1¥60,000/税込¥66,000
北海道地方1お送りできません
沖縄地方1お送りできません
離島1お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

冷風機・冷風扇・除湿機・ミストファン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする