回転式チェア

回転式チェア - AIS (エイ・アイ・エス)回転式チェア - AIS (エイ・アイ・エス)回転式チェア - AIS (エイ・アイ・エス)回転式チェア - AIS (エイ・アイ・エス)回転式チェア - AIS (エイ・アイ・エス)回転式チェア - AIS (エイ・アイ・エス)回転式チェア - AIS (エイ・アイ・エス)回転式チェア - AIS (エイ・アイ・エス)

製品サイズ(約):幅53×奥行52×高さ71cm
座面高さ(約):42cm
座面サイズ(約):幅50×奥行41.5cm
製品重量(約):5.8kg
耐荷重(約):80kg
主材:構造部材/天然木(ラバーウッド)
張り材/PVC
クッション材:ウレタンフォーム
お客様組立品

幅(mm)530質量(kg)8.5ライトブラウン/ブラック高さ(mm)710(SH420)奥行(mm)520内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
65317326ESC-KT3
オープン
18,980
20,878(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国1¥3,200/税込¥3,520
北海道地方1¥3,200/税込¥3,520
沖縄地方1お送りできません
離島1お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

テーブル・椅子セット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする