曜日別特売

スチール製コンベヤ用スタンド”IB型”

スチール製コンベヤ用スタンド”IB型” - セントラルコンベヤースチール製コンベヤ用スタンド”IB型” - セントラルコンベヤースチール製コンベヤ用スタンド”IB型” - セントラルコンベヤースチール製コンベヤ用スタンド”IB型” - セントラルコンベヤー

重荷重用ローラコンベヤ支持脚です。

適合機種SRDZ5717・FRZ6017・FR7617・FR7620・FRS7620材質スチール内容量1台
注意
※作業面高さはSRDZ5717型コンベヤにスタンドを組み付けた場合のローラ上面高さです。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
12件中 112各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
作業面寸法(mm)
呼び高さ(mm)
適合ローラー幅(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
65423105IB-400-30460-6434高さ470~530400(±30)300
20,100
19,980
21,978(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
65423114IB-400-40460-6442高さ470~530400(±30)400
20,300
19,980
21,978(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
65423130IB-400-50460-6451高さ470~530400(±30)500
20,600
19,980
21,978(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
65423139IB-400-60460-6469高さ470~530400(±30)600
21,100
19,980
21,978(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
65423148IB-500-30460-6477高さ570~630500(±30)300
20,600
19,980
21,978(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
65423157IB-500-40460-6485高さ570~630500(±30)400
21,100
19,980
21,978(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
65423166IB-500-50460-6493高さ570~630500(±30)500
21,400
19,980
21,978(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
65423175IB-500-60460-6507高さ570~630500(±30)600
21,600
19,980
21,978(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
65423184IB-600-30460-6515高さ670~730600(±30)300
21,400
19,980
21,978(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
65423200IB-600-40460-6523高さ670~730600(±30)400
21,600
19,980
21,978(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
65423209IB-600-50460-6531高さ670~730600(±30)500
22,100
19,980
21,978(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
65423218IB-600-60460-6540高さ670~730600(±30)600
22,400
19,980
21,978(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コンベヤ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする