圧力スイッチ CQ20-331シリーズ
感圧エレメントにブルドン管を使用した圧力スイッチで、このブルドン管の動きにより、マイクロスイッチを直接作動させて、回路をON・OFFします。液面制御、流量制御等、空圧、水圧、油圧その他各種の流体の圧力制御に適しています。
内容量1個
油圧機器・油圧ホース の新着商品
カテゴリ
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード | 旧品番 | 新注文コード | 新品番 | 商品画像 | 商品名 | ブランド | 内容量 | 価格 | 理由 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
65598358 | CQ20-331 | 75699007 | CQ20-331-H 5MPa |
![]() |
圧力スイッチ CQ20 | 長野計器 | 1個 | ¥23,980 税込¥26,378 | 注文コードが変更になりました |
65598367 | CQ20-331 | 75698973 | CQ20-331-H 2MPa |
![]() |
圧力スイッチ CQ20 | 長野計器 | 1個 | ¥23,980 税込¥26,378 | 注文コードが変更になりました |
65598376 | CQ20-331 | 75698998 | CQ20-331-H 3.5MPa |
![]() |
圧力スイッチ CQ20 | 長野計器 | 1個 | ¥23,980 税込¥26,378 | 注文コードが変更になりました |
65598385 | CQ20-331 | 75699016 | CQ20-331-H 7MPa |
![]() |
圧力スイッチ CQ20 | 長野計器 | 1個 | ¥23,980 税込¥26,378 | 注文コードが変更になりました |