分留管クライゼン型 60° 068シリーズ

分留管クライゼン型 60° 068シリーズ 日本理化学器械(NRK)

仕様●TS上部:15●TS下部:29●TS側管:15●TS枝管:15●コード番号:068-1529 アズワン品番65-8674-17 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
65635555 068-1529
19,000
18,980
20,878 (税込)
10日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「分溜・分離・抽出・ろ過」にはこんなカテゴリがあります

シェアする