日本理化学器械(NRK)
分留管クライゼン型 60° 068シリーズ
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
65635555
品番
068-1529
参考基準価格(税別)
¥23,000
販売価格(税込)
¥25,299
販売価格(税別)
¥
22,999
バスケットに入れる
仕様
●TS上部:15●TS下部:29●TS側管:15●TS枝管:15●コード番号:068-1529
アズワン品番
65-8674-17