日本製 水拭きできる 置き畳 ユニット畳 シンプル 約70×70cm

日本製 水拭きできる 置き畳 ユニット畳 シンプル 約70×70cm イケヒコ・コーポレーション


撥水効果の付いた軽量の置き畳です。
撥水効果が付いているため、お子様やペットの食べこぼし・汚れをサッと拭き取れます。
耐久性に優れているため、ペットがいるご家庭でも安心してご利用できます。
中材にはフェルトを使用することで程よいクッション性があります。
裏面滑り止め加工を施しているため、滑りにくいです。

仕様●サイズ:70×70cm●入数:6枚組(同色)●厚み:約15mm●素材:表地/ポリプロピレン100%、中材/フェルト(10mm)、裏地/滑り止め不織布(2mm) アズワン品番65-8869-82 危険物の類別非危険物 内容量1セット(6枚組)
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
65639536 1111520030412
23,100
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「建築用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする