SAMTEC
0.8mmピッチ 80極 2列 ライトアングル SMT メス カードエッジコネクタ 1セット 40個入
仕様
●入数:1トレイ(40個入り)●接続方向:ライトアングル●オス/メス:メス●極数:80●行数:2●ピッチ:0.8mm●実装タイプ:表面実装●定格電流:2.6A●シリーズ:HSEC8-140-01-S-RA●コード番号:208-8694
アズワン品番
65-7704-62
内容量
1セット(40個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
65762815
HSEC8-140-01-S-RA
¥
74,000
¥
72,980
¥
80,278
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください