曜日別特売

Dサブコネクタ・パワーコンタクト FMPシリーズ オス はんだ ニッケルの上に金めっき

Dサブコネクタ・パワーコンタクト FMPシリーズ オス はんだ ニッケルの上に金めっき - FCT - A MOLEX COMPANY


同軸タイプのプラグはオス接点、ジャックはメス接点。
複合D-sub 電源/同軸コンタクト
複合D-subシェル専用の電源/同軸コンタクト コンタクトの取り外しには、引抜ツール< 485-221') 485-221/を使用 電源用接点には、ソルダ バケットがあります 同軸コンタクト(ストレート)は、圧着ツール< 470-099') 470-099/によってRG178B/UケーブルおよびRG174A/Uケーブルに装着することができます DIN41612用高電圧インサートのみ定格電圧2.8kV、定格電流1.5A

仕様●オス/メス:オス●コンタクト材質:銅合金●表面処理:コンタクト:ニッケルの上に金●コンタクトタイプ:同軸●シリーズ:FMP●定格電流:20A●結線方法:はんだ●長さ:17.7mm●コード番号:270-6671アズワン品番65-7776-55内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
65796756FMP008P104 / 1731120079
610
609
670(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

変換・延長アダプタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする