曜日別特売

Dサブコネクタ同軸コンタクト FMEシリーズ メス はんだ ニッケルの上に金めっき

Dサブコネクタ同軸コンタクト FMEシリーズ メス はんだ ニッケルの上に金めっき - FCT - A MOLEX COMPANY


「ピン」又は「ジャック」という記述は、各ケースの中央のコンタクトを示しています。
同軸 / パワー / 高電圧コンタクト
FCT製同軸 / パワー / 高電圧コンタクト製品です。
「D」にハイブリッドコンタクトプラグハウジングに対応するパワー / 同軸コンタクト コンタクトはハウジングへのはめ込み式 抜き取り工具で取り外し可能 パワーコンタクトには、はんだ付け端子を採用 同軸コンタクト(ストレートタイプ)は、圧着端子及びハンダ付け端子でRG178B/U、RG174A/Uケーブルに対応 圧着工具とともに使用(DIN41612プラグ、タイプ「M」を参照) 最大3 kWの電圧の接続用に高電圧コンタクトを用意

仕様●オス/メス:メス●コンタクト材質:銅合金●表面処理:コンタクト:ニッケルの上に金●コンタクトタイプ:同軸●シリーズ:FME●定格電流:2A●結線方法:はんだ●長さ:21.2mm●コード番号:124-3567アズワン品番65-7720-97内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
65796774FME001S102 / 1731120194
2,690
2,598
2,858(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

変換・延長アダプタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする