MEC1 1mmピッチ 100極 2列 垂直 SMT オス カードエッジコネクタ

MEC1 1mmピッチ 100極 2列 垂直 SMT オス カードエッジコネクタ - SAMTEC


Samtec MEC1 シリーズミニエッジカードソケットは、1 列あたり 50 ポジション、2 リードスタイルです。接触面に 0.000254 mm の選択的な金めっきが施され、テールにつや消しスズが施されています。2列 位置決めピン ポリイミド製フィルムピックアンドプレースパッドです テープ及びリールのパッケージング完了しました

仕様●接続方向:垂直●オス/メス:オス●極数:100●行数:2●ピッチ:1mm●実装タイプ:表面実装●定格電流:2.2A●シリーズ:MEC1●コード番号:227-1479アズワン品番65-7604-59内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
65815270MEC1-150-02-L-D-A-K-TR
1,570
1,498
1,648(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

変換・延長アダプタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする