曜日別特売

MIL規格丸型コネクタ 62GB シリーズ オス 6極

MIL規格丸型コネクタ 62GB シリーズ オス 6極 - AMPHENOLMIL規格丸型コネクタ 62GB シリーズ オス 6極 - AMPHENOLMIL規格丸型コネクタ 62GB シリーズ オス 6極 - AMPHENOL


Amphenol 62GB シリーズコネクタは、キー溝の向きが利点で、複数のコネクタ周囲の誤かん合黄銅又はステンレススチールのオプションが用意されたアルミシェルを備えています。弾性ネオプレン絶縁体一体型背面ワイヤシーリンググロメットにより、液密アセンブリを実現します。動作温度範囲: -55 → 125 ℃ 強力な絶縁体とグロメット さまざまな電流容量のものを用意 防湿シェル

内容量1個
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
6581877062GB-56T10-06PN-76065-7550-15
13,900
12,980
14,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
6581877962GB-56T10-06SN-04465-7561-65
9,320
9,198
10,118(税込)
7日以内出荷
返品不可
6581878862GB-56T10-06PN-04465-7546-12
7,890
7,798
8,578(税込)
7日以内出荷
返品不可
6581879762GB-56T10-06PE65-7549-20
11,700
10,980
12,078(税込)
7日以内出荷
返品不可
6581880662GB-56T10-06PB-04465-7561-53
9,450
9,398
10,338(税込)
7日以内出荷
返品不可
6581881562GB-56T10-06PCW65-7549-58
12,000
11,980
13,178(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

丸型コネクタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする