曜日別特売

タイミングベルト 幅 20mm 長さ 624mm 歯数 78 ピッチ 8mm ゴム

タイミングベルト 幅 20mm 長さ 624mm 歯数 78 ピッチ 8mm ゴム - Optibelt


OPTIBELT OMEGA シリーズのタイミングベルトは、ガラス繊維製コードを使用した設計で、必要な場所で効率的に多くの電力を送信します。コードは逆巻きで、スムーズな非バイアス動作になっています。それはクロロプレンから成っている。高精度 メンテナンスフリー 使用温度範囲: -30℃ → +100℃

仕様●長さ:624mm●幅:20mm●ピッチ:8mm●歯の数:78●材質:ゴム●コード番号:217-0834アズワン品番65-7885-37内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66019679624 8M 20
4,100
3,998
4,398(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プーリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする