ピン・ソケットコンタクト オス 圧着端子VN01 016 0004 1 1袋 25個入

ピン・ソケットコンタクト オス 圧着端子VN01 016 0004 1 1袋 25個入 - AMPHENOL
仕様●オス/メス:オス●適合電線サイズ:20 → 16 AWG●結線方法:圧着●シリーズ:Eco-Mate●併用可能製品:Ecomateシリーズ丸型コネクタ●コンタクトタイプ:シグナル●表面処理:コンタクト:銀●最大接触抵抗:5mΩ●実装タイプ:ケーブルマウント●シリーズ番号:C 16-1●コード番号:103-982アズワン品番65-7771-13内容量1袋(25個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66039550VN01 016 0004 1
2,800
2,798
3,078(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

丸型コネクタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする