曜日別特売

プーリー ベルト 幅 14.24mm 長さ 962mm ポリウレタン RB

プーリー ベルト 幅 14.24mm 長さ 962mm ポリウレタン RB - Optibelt


OPTIBELT RB シリーズのリブ付きベルトは、フラットベルトの高い柔軟性と V ベルトの高い性能を兼ね備えています。V 字型の平行リブは、耐摩耗性ゴム化合物製です。この高強度テンションコードは、リブ付きベルトの多くの用途向けに設計されています。主に小型コンプレッサ、セメントミキサー、白物家電、小型工具などに使用されます小型のプーリー径です 大きな回転数比が可能 低振動、低騒音 優れた摩擦動力伝達と高い動力伝達能力 トルクインパルスや短時間過負荷に影響されません

仕様●ベルト部:PK●長さ:962mm●材質:ゴム●高さ:4.6mm●コード番号:217-1561アズワン品番65-7889-69内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
660428494 PK 962 RB
5,980
5,798
6,378(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プーリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする