モジュラーコネクタ 8DR シリーズ オス 37極

モジュラーコネクタ 8DR シリーズ オス 37極 - SOURIAU


Souriau の強化密閉型レセプタクルには、オスストレート PC テールコンタクトが付属これは、10-7 atm.cm3/ 秒の強力なシーリング性能を備えていますこれは、非加圧領域用に設計されています。動作温度範囲: -55 → +125 ℃ 挿抜回数: 500 回 100 %スクーププルーフ 完全な RoHS(2022年10月現在) ソリューション 高密度コネクタ

仕様●極数:37●オス/メス:オス●コンタクトジェンダー:メス●定格電流:5A●定格電圧:550 V●シェルサイズ:15●実装タイプ:ジャムナット●ミルスタンダード:MIL-DTL-38999●接続方向:ストレート●シリーズ:8DR●コード番号:217-2760アズワン品番65-7504-45内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
660542508DR7C15Z35SN
64,600
63,980
70,378(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

丸型コネクタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする