曜日別特売

丸型コネクタ 12極 M23 ケーブルマウント

丸型コネクタ 12極 M23 ケーブルマウント - SICK


概要一目でわかるヘッド A :オスコネクタ、M23、12 ピン、ストレート 5.5 → 10.5 mm のケーブル径に対応あなたの利点この Sick M23 12 ピンコネクタは、エンコーダケーブルの長さを延長するためによく使用されます。Sick M23 オスコネクタ、12 コンタクト、エンコーダとの併用向け。このコネクタのかん合部品は、DOS-2312-G ( 492-9214 )です。用途動作温度: 40 → +125℃注

仕様●極数:12●実装タイプ:ケーブルマウント●コネクタサイズ:M23●プラグ/ソケット:プラグ●結線方法:はんだ●IP保護等級:IP65、IP66、IP67●定格電流:8A●シェルサイズ:M23●接合型:Screw Thread●接続方向:ストレート●ポール形式:12●コード番号:213-3365アズワン品番65-7528-83内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66078917STE-2312-G01
8,580
8,498
9,348(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

丸型コネクタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする