丸型コネクタ 3極 ケーブルマウント 1箱 2個入

丸型コネクタ 3極 ケーブルマウント 1箱 2個入 - LUMBERG


Lumberg クイックロックプラグはロックラッチ付きで、28 サイズです。プラスチック製ハウジングとねじクランプ(はんだ端子付き 8 極タイプ)を備えています。IP67等級 ストレートタイプ 定格電流: 43 A

仕様●極数:3●実装タイプ:ケーブルマウント●プラグ/ソケット:プラグ●結線方法:スクリュー●シリーズ:0254 02●コード番号:204-0255アズワン品番65-7726-13内容量1箱(2個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
660792580254 03
14,000
13,980
15,378(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

丸型コネクタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする