曜日別特売

丸型コネクタ 4極 M12 パネルマウント

丸型コネクタ 4極 M12 パネルマウント - BULGIN


Bulgin M12 丸型コネクタは、産業機械やファクトリオートメーション用途向けの最も信頼性の高い効率的な接続規格の 1 つとして確立されています。センサ接続だけでなく、さまざまなフィールドバスシステムにも最適ですIP67等級 高い性能

仕様●極数:4●実装タイプ:パネルマウント●コネクタサイズ:M12●プラグ/ソケット:ソケット●結線方法:PCB●シリーズ:M12●コード番号:208-8042アズワン品番65-7537-60内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66079425PXMBNI12RAF04APCM12
6,370
6,298
6,928(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

丸型コネクタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする