丸型コネクタ 8極 M12 ケーブルマウント

丸型コネクタ 8極 M12 ケーブルマウント - TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))


フィールドサービス対応
このTE Connectivity製のフィールドサービス対応M12コネクタには、オスとメス向けに様々なコンタクト配列が用意されています。 このコネクタはIP67等級のシール構造で、優れた防塵性と防水性を備えています。 このコネクタはフィールドサービス対応なので、頑丈な設計であると同時に、組み立てが簡単です。

仕様●極数:8●実装タイプ:ケーブルマウント●コネクタサイズ:M12●プラグ/ソケット:プラグ●結線方法:はんだ●IP保護等級:IP67●定格電流:2.0A●シェルサイズ:14.4●接続方向:ストレート●表面処理:コンタクト:ニッケルの上に金●動作温度 Max:+90℃●コード番号:709-9754アズワン品番65-7773-45内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
660798881838275-4
5,670
4,698
5,168(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

丸型コネクタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする