曜日別特売

丸型コネクタインサート 12 極

丸型コネクタインサート 12 極 - AMPHENOL


Amphenol 97シリーズコネクタインサート - ピンコンタクト
Amphenol 97シリーズコネクタインサートには、オスピンコンタクトが付いています。 このインサートは、多様なコンタクトピン配置に対応するので、さまざまなサイズのコネクタシェルに適しています。

仕様●オス/メス:オス●インサートタイプ:ピン●シェルサイズ:28●極数:12●併用可能製品:97シリーズ標準円筒型コネクタ●動作温度 Max:+125℃●動作温度 Min:-55℃●コード番号:873-1588アズワン品番65-7774-76内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
6608040597-28-18P
10,800
9,998
10,998(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

丸型コネクタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする