基板接続用ソケット 40 極 2.54mm 2 列 スルーホール 1セット 11個入
Samtec 基板ソケットは、標準はんだテール付きの標準及び低挿入力コンタクトを備えています。ピッチ: 0.100 インチ( 2.54 mm ) コンタクトシステム: Tiger Buy 向き: 垂直 終端: スルーホール 用途: 高架1列 / 2列最大72ピン
- 仕様
- ●入数:1チューブ(11個入り)●極数:40●行数:2●ピッチ:2.54mm●タイプ:ソケット●実装タイプ:スルーホール●接続方向:垂直●シリーズ:ESW●コード番号:208-1322
- アズワン品番
- 65-7620-25
- 内容量
- 1セット(11個)
商品豆知識
圧着端子 / 圧着スリーブ / 絶縁キャップ の新着商品
カテゴリ



























