曜日別特売

Vノッチカッター VC

Vノッチカッター VC - 大洋ツール

衝撃試験材加工に用いるフライスカッターです。

用途鋳物、炭素鋼、合金鋼、工具鋼、ステンレス鋼、アルミ合金、銅合金材質SKH57RR0.25刃数12穴径(Φmm)25.4角度(°)45外径(Φmm)75表面処理ノンコート刃幅(mm)6内容量1枚
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
65937885VC 75X6X25.4XR0.25X45°
104,700
67,980
74,778(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カッター・メタルソー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする