曜日別特売

BS柄Tスロットカッター TC-BS

BS柄Tスロットカッター TC-BS - 大洋ツール

外周と側面に切れ刃があり溝切り等に使用します。BSシャンクです。

用途鋳物、炭素鋼、合金鋼、アルミ合金、銅合金材質SKH51表面処理ノンコート内容量1本
全369種類を絞り込む
全長(mm)
外径(Φmm)
刃幅(mm)
369種類すべて表示中
注文コード
品番
全長(mm)
外径(Φmm)
シャンク
刃幅(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
65974240TC-BS 10X2XBS711010BS72
14,300
8,998
9,898(税込)
翌々日出荷
65974249TC-BS 10X3XBS711110BS73
12,500
7,998
8,798(税込)
翌々日出荷
65974258TC-BS 10X4XBS711210BS74
12,500
7,998
8,798(税込)
翌々日出荷
65974267TC-BS 10X5XBS711310BS75
12,500
7,998
8,798(税込)
翌々日出荷
65974276TC-BS 10X6XBS711410BS76
12,500
7,998
8,798(税込)
翌々日出荷
65974285TC-BS 10X7XBS711510BS77
12,500
7,998
8,798(税込)
翌々日出荷
65974294TC-BS 10X8XBS711610BS78
12,500
7,998
8,798(税込)
翌々日出荷
65974310TC-BS 10X9XBS711710BS79
12,500
7,998
8,798(税込)
翌々日出荷
65974319TC-BS 10X10XBS711810BS710
12,500
7,998
8,798(税込)
翌々日出荷
65974328TC-BS 12X2XBS711012BS72
14,300
8,998
9,898(税込)
翌々日出荷
65974337TC-BS 12X3XBS711112BS73
12,500
7,998
8,798(税込)
翌々日出荷
65974346TC-BS 12X4XBS711212BS74
12,500
7,998
8,798(税込)
翌々日出荷
65974355TC-BS 12X5XBS711312BS75
12,500
7,998
8,798(税込)
翌々日出荷
65974364TC-BS 12X6XBS711412BS76
12,500
7,998
8,798(税込)
翌々日出荷
65974380TC-BS 12X7XBS711512BS77
12,500
7,998
8,798(税込)
翌々日出荷
65974389TC-BS 12X8XBS711612BS78
12,500
7,998
8,798(税込)
翌々日出荷
65974398TC-BS 12X9XBS711712BS79
12,500
7,998
8,798(税込)
翌々日出荷
65974407TC-BS 12X10XBS711812BS710
12,500
7,998
8,798(税込)
翌々日出荷
65974416TC-BS 12X12XBS712012BS712
13,000
7,998
8,798(税込)
翌々日出荷
65974425TC-BS 13X2XBS711013BS72
14,300
8,998
9,898(税込)
翌々日出荷
65974434TC-BS 13X3XBS711113BS73
12,500
7,998
8,798(税込)
翌々日出荷
65974450TC-BS 13X4XBS711213BS74
12,500
7,998
8,798(税込)
翌々日出荷
65974459TC-BS 13X5XBS711313BS75
12,500
7,998
8,798(税込)
翌々日出荷
65974468TC-BS 13X6XBS711413BS76
12,500
7,998
8,798(税込)
翌々日出荷
65974477TC-BS 13X7XBS711513BS77
12,500
7,998
8,798(税込)
翌々日出荷
65974486TC-BS 13X8XBS711613BS78
12,500
7,998
8,798(税込)
翌々日出荷
65974495TC-BS 13X9XBS711713BS79
12,500
7,998
8,798(税込)
翌々日出荷
65974504TC-BS 13X10XBS711813BS710
12,500
7,998
8,798(税込)
翌々日出荷
65974520TC-BS 13X12XBS712013BS712
13,000
7,998
8,798(税込)
翌々日出荷
65974529TC-BS 14X3XBS711114BS73
12,500
7,998
8,798(税込)
翌々日出荷
65974538TC-BS 14X4XBS711214BS74
12,500
7,998
8,798(税込)
翌々日出荷
65974547TC-BS 14X5XBS711314BS75
12,500
7,998
8,798(税込)
翌々日出荷
65974556TC-BS 14X6XBS711414BS76
12,500
7,998
8,798(税込)
翌々日出荷
65974565TC-BS 14X7XBS711514BS77
12,500
7,998
8,798(税込)
翌々日出荷
65974574TC-BS 14X8XBS711614BS78
12,500
7,998
8,798(税込)
翌々日出荷
65974590TC-BS 14X9XBS711714BS79
12,500
7,998
8,798(税込)
翌々日出荷
65974599TC-BS 14X10XBS711814BS710
12,500
7,998
8,798(税込)
翌々日出荷
65974608TC-BS 14X12XBS712014BS712
13,000
7,998
8,798(税込)
翌々日出荷
65974617TC-BS 15X2XBS711015BS72
15,900
9,998
10,998(税込)
翌々日出荷
65974626TC-BS 15X3XBS711115BS73
13,800
8,898
9,788(税込)
翌々日出荷
65974635TC-BS 15X4XBS711215BS74
13,800
8,898
9,788(税込)
翌々日出荷
65974644TC-BS 15X5XBS711315BS75
13,800
8,898
9,788(税込)
翌々日出荷
65974660TC-BS 15X6XBS711415BS76
13,800
8,898
9,788(税込)
翌々日出荷
65974669TC-BS 15X7XBS711515BS77
13,800
8,898
9,788(税込)
翌々日出荷
65974678TC-BS 15X8XBS711615BS78
13,800
8,898
9,788(税込)
翌々日出荷
65974687TC-BS 15X9XBS711715BS79
13,800
8,898
9,788(税込)
翌々日出荷
65974696TC-BS 15X10XBS711815BS710
13,800
8,898
9,788(税込)
翌々日出荷
65974705TC-BS 15X12XBS712015BS712
14,700
8,998
9,898(税込)
翌々日出荷
65974714TC-BS 16X3XBS711116BS73
14,700
8,998
9,898(税込)
翌々日出荷
65974730TC-BS 16X4XBS711216BS74
14,700
8,998
9,898(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

専用カッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする